曜日別特売

洋形0号(洋長3) 白枠ナシ

洋形0号(洋長3) 白枠ナシ - キングコーポレーション洋形0号(洋長3) 白枠ナシ - キングコーポレーション
(3件のレビュー)

ケント紙を使用したホワイト封筒です。

仕様アラビア糊(水のり)付きトラスコ品番856-0500幅(mm)235サイズ洋0質量(g)700タイプ洋0奥行(mm)1202018年トラスコ掲載ページ10 0388内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553293130117
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 個人の方へ、神様事の一環として、メッセージをお届けする際に用います。
その他業種

印刷した感じも良かったです。
大きさも思った通りでした。
未だ、数枚しか用いていませんが、
もう少し様子を見ながら、使ってみます。

対象商品 : 89553293
2022-10-21
用途: 招待状の発送用
運輸・通信業

これだけまとめて買えるのが良いです。文具店に行っても少ない量でしか売ってないので、これを買いました。

対象商品 : 89553293
2020-07-22
用途: 郵便や支払いに

写真を見て購入したが、文字の方をあまり気にしなかったため、希望と違った。洋形とかいてあった。写真を変えた方が良い

MonotaROからの回答

サイト表示に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする