ビジネスバッグ

ビジネスバッグ - キングコーポレーションビジネスバッグ - キングコーポレーション
(1件のレビュー)

ボール紙でできた丈夫なビジネスバッグです。
角2タイプはA4の書類用、A4タイプはA4の封筒がそのまま入ります。

仕様テープのり付幅(mm)354サイズA4奥行(mm)2602018年トラスコ掲載ページ10 0434
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553345KBB0011セット(25枚)856-05352
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89553354KBB0021セット(100枚)856-05367
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553354
2018-08-29
用途: 書類を送る時に
株式会社アクアオート自動車・二輪車・自転車関連業

宅急便等で送る際にとても重宝しています。
適度な大きさなのでA4より若干大きいのでも入るので
とてもいいです。気に入ってこちらのメーカーのを使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする