キングコーポレーション
ビジネスバック
ボール紙でできた丈夫なビジネスバッグです。
角2タイプはA4の書類用、A4タイプはA4の封筒がそのまま入ります。
色
白
仕様
テープのり付
幅(mm)
240
サイズ
角2
奥行(mm)
332
2018年トラスコ掲載ページ
10 0434
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553363
KBB004
1セット(25枚)
856-0537
1
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
89553372
KBB005
1セット(100枚)
856-0538
6
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください