キングコーポレーション
フィルム封筒
表面に白色印刷がされていてるフィルム封筒です。
色
白
仕様
テープのり付き
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553388
FFWK2Q100
856-0544
240
角2
500
角2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
89553397
FFWN3Q100
856-0545
120
長3
300
長3〒
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください