プライバシー保護封筒100

プライバシー保護封筒100 - キングコーポレーションプライバシー保護封筒100 - キングコーポレーションプライバシー保護封筒100 - キングコーポレーションプライバシー保護封筒100 - キングコーポレーションプライバシー保護封筒100 - キングコーポレーションプライバシー保護封筒100 - キングコーポレーションプライバシー保護封筒100 - キングコーポレーションプライバシー保護封筒100 - キングコーポレーション

99%以上の高不透明度で内容物が透けない封筒です。
A4判対応です。

2018年トラスコ掲載ページ10 0390内容量1セット(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553406K2PB100ホワイト856-0504240角2角2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89553415K2PB100Bブルー856-0505240角2角2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89553424K2PB100Cクリーム856-0506240角2角2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89553433K2PB100Gグリーン856-0507240角2角2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89553442K2PB100Pピンク856-0508240角2角2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89553467N3PB100Bブルー856-0510120長3長3〒
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89553476N3PB100Cクリーム856-0511120長3長3〒
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89553485N3PB100Gグリーン856-0512120長3長3〒
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89553494N3PB100Pピンク856-0513120長3長3〒
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89553503N3PB80ホワイト856-0509240長3長3〒
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする