キングコーポレーション
エコ窓地紋ソフト100
(1件のレビュー)
封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
幅(mm)
120
サイズ
長3
質量(g)
500
タイプ
長3
奥行(mm)
235
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390
窓枠
あり
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553546
N3MJS80B
ブルー
856-0516
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
89553555
N3MJS80BQ
ブルー
856-0521
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
89553564
N3MJS80GE
グリーン
856-0518
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
89553573
N3MJS80GEQ
グリーン
856-0523
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
89553582
N3MJS80P
ピンク
856-0517
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89553598
N3MJS80PQ
ピンク
856-0522
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください