長6 窓明封筒テープのり付き
窓明封筒です。
仕様窓明、テープのり付き
幅(mm)110
サイズ長6
タイプ長6
奥行(mm)220
テープあり
2018年トラスコ掲載ページ10 0390
窓枠あり
内容量1セット(100枚)
封筒 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-10-02
- 用途:
- 伝票の郵便
製造業
A4三ツ折りサイズの納品書に使用しています。
長形3号の窓枠ありを使用すると中で伝票が動き郵便番号やお名前が見えなくなってしまうので困っていました。
ピッタリサイズで何度もリピートしています。
お値段がもう少し安ければ★5個でした。
- 対象商品:
- 89553643
2021-09-11
- 用途:
- 請求書の郵送
株式会社ログピース 様
(サービス業)
窓のサイズが丁度良く、シールもあるのでとても使いやすいです。
四年以上は使用しています。
- 対象商品:
- 89553625
2020-12-08
- 用途:
- 請求、領収書用封筒
有限会社内外ファーム 様
(農・林・水産業)
窓の位置が当社書類様式にぴったりで、テープのりの状態もよく、快適に使用しております。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07