キングコーポレーション
保存袋紐付10
(1件のレビュー)
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ・ハトメ付き
高さ(mm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553677
K0KHH120
856-0529
287
角0
540
382
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
89553704
K2KHH120
856-0530
240
角2
490
332
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください