キングコーポレーション
保存袋角2(120)オリンパス箱貼
(1件のレビュー)
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ付き
トラスコ品番
856-0533
幅(mm)
240
サイズ
角2
高さ(mm)
35
質量(g)
400
奥行(mm)
332
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391
エコマーク認定番号
18 112 262
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553686
K2KH120
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください