キングコーポレーション
角形2号箱貼120g テープテープ付
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ付き、テープのり付き
トラスコ品番
856-0534
幅(mm)
240
サイズ
角2
高さ(mm)
35
質量(g)
430
奥行(mm)
332
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553695
K2KH120T
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください