キングコーポレーション
角A3(120) 箱貼
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ付き
トラスコ品番
856-0531
幅(mm)
310
サイズ
角A3
高さ(mm)
40
質量(g)
610
奥行(mm)
430
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391
エコマーク認定番号
18 112 262
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553713
KA3KH120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください