キングコーポレーション
角A3(120) 箱貼ハトメ
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色
茶
仕様
マチ付き
トラスコ品番
856-0528
幅(mm)
310
サイズ
角A3
高さ(mm)
40
質量(g)
692
奥行(mm)
430
2018年トラスコ掲載ページ
10 0391
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553722
KA3KHH120
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください