曜日別特売

ウルトラホーキ

ウルトラホーキ - コンパルウルトラホーキ - コンパルウルトラホーキ - コンパル
(1件のレビュー)

濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。

材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材(491210)、ラワン材(746013)、甲:ポリエチレン(PE)2018年トラスコ掲載ページ9 0201繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553853491210830
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
895538627460131360
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553853
2021-02-21
用途: 掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

塗れて地面に張り付いた紙や落ち葉などもさっさと掃ける。スーパーは柄が長くて良いが重いのでやはりこれが最高。
商品とは関係ないが、別途送料が掛かるのは気に入らないので、今後は他所で買うかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする