サンワ(電動工具)
キーストンカッタ
デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。
中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
用途
デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。
スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。
トラスコ品番
163-1799
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
質量(kg)
2.8
2018年トラスコ掲載ページ
5 0389
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554334
SG-230B
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください