NiteIze
ナイトアイズ スライドロックカラビナー #3
シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
60
形状
オフセットD型
幅(mm)
40
質量(g)
14
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
8
耐荷重(kg)
11
寸法W(mm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
6 1167
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554368
NI03703
ブラック
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
89554377
NI03704
シルバー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください