ナイトアイズ エスビナースライドロック #3

ナイトアイズ エスビナースライドロック #3 - NiteIzeナイトアイズ エスビナースライドロック #3 - NiteIze
(1件のレビュー)

エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
ロック機能もついてセキュリティも万全です。

材質ステンレススチール長さ(mm)70形状S字幅(mm)32質量(g)15寸法L(mm)70寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)322018年トラスコ掲載ページ6 1166ロック機能なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554413NI03707ブラック
750
699
769(税込)
当日出荷
89554422NI03708シルバー
750
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 車のキーホルダー

車のキーホルダーに使用しています。
ループが2か所あり個別に開閉できるのでキーを固定している部分を閉めたままでベルトループ等にかけられるので安心です。
また簡易的ですがロック機構もありますので不意に開いてしまうこともありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする