ソニックスクラバー
バス・トイレ用 替えブラシ
ソニックスクラバーベーシックタイプ ブルーの交換用ブラシセットです。
仕様
ソニックスクラバーバス・トイレ用 替えブラシ
トラスコ品番
819-3568
セット内容
ブラシ4種(中硬質・硬質・中硬質ラージ・硬質山型)×各1
材質
ブラシ:ABS、POM、ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
9 0369
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554587
BPB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください