曜日別特売

SULO 大型ダストボックス 120L

SULO 大型ダストボックス 120L - ソニックスクラバーSULO 大型ダストボックス 120L - ソニックスクラバーSULO 大型ダストボックス 120L - ソニックスクラバーSULO 大型ダストボックス 120L - ソニックスクラバーSULO 大型ダストボックス 120L - ソニックスクラバー

環境大国ドイツ発の機能性大型ダストボックスです。
本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。
耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。
フタは本体内部に水が溜まらないよう工夫されています。

容量(L)120材質本体:高密度ポリエチレン、キャスター:ゴム質量(kg)9.6高さ(mm)945奥行(mm)555間口(mm)5052018年トラスコ掲載ページ9 0504繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554666MGB120-GNグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
89554675MGB120-GYグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする