曜日別特売

ドラムクリーン

ドラムクリーン - スイデン

ドラム缶をダストタンクとして使用できます。
ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。
大容量のゴミ処理が可能です。
吸込ホース径Φ50

用途
工場の清掃に。
工作機械に。
床周りの切粉、切削油回収に。
貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。
集塵容量(L)180トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554824SDV-S1501
267,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする