スイデン
ドラム缶用クリーナー
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。
ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。
大容量のゴミ処理が可能です。
吸込ホース径Φ50
用途
工場の清掃に。
工作機械に。
床周りの切粉、切削油回収に。
貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。
集塵容量(L)
180
トラスコ品番
860-0020
セット内容
付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)
材質
ハネアルミ
幅(mm)
620
質量(kg)
36.5
高さ(mm)
465(ドラム缶から上に出る部分)
奥行(mm)
620
電源
三相200V
消費電力
3500W
騒音値(dB)
78
吸水量(L)
180
最大真空圧(kPa)
28.0
2018年トラスコ掲載ページ
9 0047
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554833
SDV-S3303
¥
301,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません