スイデン
オイルミストフィルター 3口用
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途
スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
793-9477
適合機種
SS-63EH
質量(kg)
0.39
色
黒
高さ(mm)
5
タイプ
3口用
品名
3口用オイルミストフィルター
縦(mm)
840
横(mm)
480
アズワン品番
64-9623-22
2018年トラスコ掲載ページ
9 0859
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89555007
3044020000
¥
19,200
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください