曜日別特売

グリッププライヤ

グリッププライヤ - スーパーツールグリッププライヤ - スーパーツールグリッププライヤ - スーパーツールグリッププライヤ - スーパーツール
(1件のレビュー)

歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。
歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。
ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。

用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1746内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
切断能力(Φmm) 軟線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555716SGP100(角材)14/(パイプ)171131.2
1,070
899
989(税込)
当日出荷
89555725SGP130(角材)15/(パイプ)191401.2
1,090
929
1,022(税込)
翌日出荷
89555734SGP175(角材)26/(パイプ)251852.3
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89555743SGP250(角材)35/(パイプ)362252.3
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: DIY

玩具かと思っていたら中々良く出来ていて耐久性もありそう。
まだ使い始めですがこれは良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする