スーパーツール
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,868
(22)
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。
ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途
パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。
種類
グリッププライヤ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1763
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89555752
SGP100C
(角材)35
136
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89555768
SGP200C
(角材)47
184
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89555777
SGP225C
(角材)73
250
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください