スタック
アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途
半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。
材質
柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
30
表面抵抗値(Ωsq)
10
2
ブラシ長(mm)
100
2018年トラスコ掲載ページ
3 0548
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556538
STAC61
831-4509
100
35
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
89556547
STAC66
831-4510
160
55
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください