スタック
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途
PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。
全長(mm)
280
トラスコ品番
831-4513
材質
柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維
質量(g)
40
毛丈(mm)
30
抵抗値
5.85×10[[の-2乗]]Ω
ブラシ長(mm)
145
線径(mm)
0.07
2018年トラスコ掲載ページ
3 0546
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556556
STAC145
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください