スタック
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
用途
PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
材質
柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
線径(mm)
0.15
2018年トラスコ掲載ページ
3 0547
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556565
STAC105
280
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89556574
STAC150
295
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください