曜日別特売

電動ウインチ 100kg 揚程10m

電動ウインチ 100kg 揚程10m - スリーエッチ電動ウインチ 100kg 揚程10m - スリーエッチ

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
動作音が小さいので使用状況を選びません。

用途
荷物の吊り上げや引き寄せ。
旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556644ECW100
80,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする