スリーライク
パトベストタイプ R1
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。
腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途
防犯パトロール。
防災用。
保安用。
テープ地色
シルバー
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)
220
2018年トラスコ掲載ページ
6 0481
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556687
A-0601-B
青
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
89556696
A-0601-KOR
橙
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89556705
A-0601-Y
黄
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください