ダイケン
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。
高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。
内側からレベル調整が可能です。
組立が簡単です。
ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
仕様
組立式
セット内容
組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー
高さ(mm)
1160
種類
集積保管庫
奥行(mm)
750
2018年トラスコ掲載ページ
9 0520
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557685
CKS-1007
600(45Lゴミ袋13袋相当)
¥
188,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89557694
CKS-1307
800(45Lゴミ袋17袋相当)
¥
198,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
89557703
CKS-1607
1000(45Lゴミ袋22袋相当)
¥
214,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89557712
CKS-1907
1200(45Lゴミ袋26袋相当)
¥
224,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません