オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用

オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 - タイムケミカルオッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 - タイムケミカルオッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 - タイムケミカル

コンクリート・アスファルト補修材です。
速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。

用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状、低臭タイプトラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック質量(kg)3グリーン容量(mL)17容量樹脂1kg+混合骨材3.0kg容量(g)3000可使時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L硬化時間60分2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89558087MV-8803L-55
9,700
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする