延長ホース5m(Φ12、NB)

延長ホース5m(Φ12、NB) - タカギ

ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。

仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89558175PH03012NB005ES
3,016
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする