曜日別特売

水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用)

水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用) - タカギ水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用) - タカギ水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用) - タカギ
(1件のレビュー)

決まった時間に自動で水やりするキットです。

用途散水用。トラスコ品番835-9925セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 1328内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89558227GKK105
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89558227
2021-06-06
用途: 定期的な水やり
教育・研究機関

乾電池で使えるため、コンセントが無くても使用できるのがよい。ホース中の水が熱くなることを考えて、早朝などにセットしておくのがよいと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする