ビルマーカー

ビルマーカー - たくみビルマーカー - たくみビルマーカー - たくみビルマーカー - たくみビルマーカー - たくみ

キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。

用途建築用筆記具。2018年トラスコ掲載ページ1 2145材質ABS、アルミ、真鍮質量(g)37仕様芯径(mm):5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895582637830837-0742
オープン
629
692(税込)
当日出荷
895582727831837-0743
オープン
629
692(税込)
当日出荷
895582887832837-0744
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする