たくみ
ビルチョーク
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途
ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯
材質
EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS
質量(g)
82
2018年トラスコ掲載ページ
1 2145
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89558297
7835
青
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
89558306
7836
白
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
89558315
7837
赤
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください