TBC(タブチ)
ライトエアー チーズ 白
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。
耐食性に優れた配管です。
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
835-8158
材質
ポリアセタール(POM)
形状
チーズ
質量(g)
295
2018年トラスコ掲載ページ
3 0328
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89558376
AIRWT50-T
50
¥
5,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材