ライトエアー チーズ 白 異径

ライトエアー チーズ 白 異径 - TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白 異径 - TBC(タブチ)

パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。
耐食性に優れた配管です。

用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89558385AIRWT50X20-T50×20
14,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89558394AIRWT50X25-T50×25
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする