曜日別特売

WiFiライブカメラ PlugInCam(プラグインカム)

WiFiライブカメラ PlugInCam(プラグインカム) - プラグインカムWiFiライブカメラ PlugInCam(プラグインカム) - プラグインカムWiFiライブカメラ PlugInCam(プラグインカム) - プラグインカムWiFiライブカメラ PlugInCam(プラグインカム) - プラグインカムWiFiライブカメラ PlugInCam(プラグインカム) - プラグインカム

電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。
付属のQRコードで簡単に設定ができます。お持ちのスマホ・タブレットでいつでもどこでも確認できます。
モーション検知・音声検知アラーム: カメラが動きや音を検知したときに、スマホ・タブレットに警告音とメールで通知します。

用途ベビーモニターペット見守り介護車庫・エントランス店舗・レジ入室前の確認などに2018年トラスコ掲載ページ9 1222内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89558428PIC-718-IRABS樹脂スイッチカバー、ACソケット、カメラID(UID)ラベル、かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書250
29,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89558437PIC-718-LD---
29,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする