ダンロップ ホームプロダクツ
デジハンドパワフルフィットストレッチライナー
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。
用途
園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
仕様
13ゲージ編
内容量
1双
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273237
9370
S
22
6.9
17
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273246
9371
M
24
7.5
18
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273255
9372
L
25
7.7
20
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273264
9373
S
22
6.9
17
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273280
9374
M
24
7.5
18
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273289
9375
L
25
7.7
20
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
返品不可
89558446
9370
S
22.0
6.9
17.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
1
オープン
取扱い終了
89558455
9371
M
24.0
7.5
18.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
1
オープン
取扱い終了
89558464
9372
L
25.0
7.7
20.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
1
オープン
取扱い終了
89558473
9373
S
22.0
6.9
17.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
1
オープン
取扱い終了
89558482
9374
M
24.0
7.5
18.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
1
オープン
取扱い終了
89558498
9375
L
25.0
7.7
20.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください