ダンロップ ホームプロダクツ
パワフルフィットストレッチライナー3P
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。
用途
園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
仕様
13ゲージ編
全12種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
全長(cm)
選択してください
22
22.0
24
24.0
25
25.0
色
ブルー
レッド
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273298
9383
1組(3双)
S
22
6.9
17
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273307
9384
1組(3双)
M
24
7.5
18
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273316
9385
1組(3双)
L
25
7.7
20
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273325
9386
1組(3双)
S
22
6.9
17
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273334
9387
1組(3双)
M
24
7.5
18
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273350
9388
1組(3双)
L
25
7.7
20
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89558507
9383
1セット(3双)
S
22.0
6.9
17.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
3
オープン
取扱い終了
89558516
9384
1セット(3双)
M
24.0
7.5
18.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
3
オープン
取扱い終了
89558525
9385
1セット(3双)
L
25.0
7.7
20.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
レッド
3
オープン
取扱い終了
89558534
9386
1セット(3双)
S
22.0
6.9
17.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
3
オープン
取扱い終了
89558543
9387
1セット(3双)
M
24.0
7.5
18.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
3
オープン
取扱い終了
89558552
9388
1セット(3双)
L
25.0
7.7
20.0
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
ブルー
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください