ダンロップ ホームプロダクツ
パワフルフィットストロングストレッチライナー
(1件のレビュー)
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
用途
油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。
日曜大工。
その他一般作業。
材質
表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10%
厚さ(mm)
1
機能
柔軟性・伸縮性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
2018年トラスコ掲載ページ
6 0540
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89558568
9376
S
22
6.9
17
ブラック
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89558577
9377
M
24
7.5
18
ブラック
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89558586
9378
L
25
7.7
19.6
ブラック
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください