ダンロップ ホームプロダクツ
デジハンドラバーコートソフト
(1件のレビュー)
極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。
用途
食器洗い、清掃作業、園芸・農作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドアに。
その他一般作業に。
色
ダークレッド
厚さ(mm)
0.8
タイプ
厚手
入数(双)
1
全長(cm)
26.0
2018年トラスコ掲載ページ
6 0612
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89558622
9364
M
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89558638
9365
L
オープン
取扱い終了
返品不可
89558647
9366
LL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください