テザック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途
軽負荷の荷締め作業。
材質
ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
色
ブルー
最大使用荷重(t)
0.15
破断強度(kN)
6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1437
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89560083
C03K000-KB030A
ブルー
エンドレスフックタイプ
25
1.4
-
3
3
150
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89560092
C03K000-KB040A
ブルー
エンドレスフックタイプ
25
1.4
-
4
4
150
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89560108
C03K000-KB050A
ブルー
エンドレスフックタイプ
25
1.4
-
5
5
150
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください