テザック
マルチバッグ
ハリガネを使わずしっかり自立します。
ベルトで底部をがっちり補強しています。
両面ラミネート加工で濡れたものでもOKです。(防水ではありません)折りたたみ可能で場所をとりません。
用途
造園・園芸時の枝葉の剪定くず入れ。
工場・農作物の一時収納。
建築現場などから出る廃材入れ。
ランドリーボックス。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0543
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89560117
L-270L
32
ブルー
650
650
270
650
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89560126
M-165L
26
ベージュ
550
550
165
550
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください