曜日別特売

簡易型保管庫 SNX-400

簡易型保管庫 SNX-400 - テラオカ(ANEX)

扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。

トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8956014410-1305-65
105,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする