テラオカ(ANEX)
簡易型保管庫 SNX-600
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
トラスコ品番
816-8924
セット内容
棚板:1枚
材質
本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂
質量(kg)
17.8
2018年トラスコ掲載ページ
10 1196
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89560153
10-1305-66
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください