曜日別特売

簡易型保管庫 SNX-750

簡易型保管庫 SNX-750 - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。

トラスコ品番816-8925セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)21.52018年トラスコ掲載ページ10 1196内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8956016210-1305-67
160,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 薬品の保管

ダイヤル錠がお手軽で使い勝手が良くて気に入ってます。見た目も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする