NSK(ナカニシ)
E2000シリーズ用モーター(7721)
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。
高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。
E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
トラスコ品番
859-4171
セット内容
スパナ(20×24)
全長(mm)
110
最大出力(W)
200
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000~50000
外径(mm)
Φ22.8
2018年トラスコ掲載ページ
5 0269
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89561562
EM-2350J
260
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください