曜日別特売

モーターコード(1767)

モーターコード(1767) - NSK(ナカニシ)

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。

トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89561684EMCD-3000J-6M8205.7
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする