曜日別特売

はがせる一般両面テープNO.5000ND

はがせる一般両面テープNO.5000ND - ニトムズはがせる一般両面テープNO.5000ND - ニトムズはがせる一般両面テープNO.5000ND - ニトムズ
(2件のレビュー)

基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。
接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。

用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570967J142010200.32不織布アクリル系4.25N/10mm一般用
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89570976J143020200.32不織布アクリル系4.25N/10mm一般用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89570985J144030200.32不織布アクリル系4.25N/10mm一般用
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570967
2023-06-08
用途: 賃貸で配線モールを固定するため
サービス業

しっかりしているので、貼り付け位置がずれたのを一度剥がして貼り直してもヨレたり破れたりせず使いやすかったです

対象商品 : 89570967
2020-06-26
用途: 車のボディ
製造業

黒ではなく白い両面テープを探してましたがここでは直ぐに見つかり注文しました。また使用してませんが良かったらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする