曜日別特売

プロフェッショナルウェアクリーナー

プロフェッショナルウェアクリーナー - ニトムズプロフェッショナルウェアクリーナー - ニトムズ
(1件のレビュー)

異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。

用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。巻数90周商品タイプ本体適合用途衣類用材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)2018年トラスコ掲載ページ9 0320繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571012C3130160
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
89571028C386080
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 工場内で使用
サービス業

メーカーも信頼している所なので、安心して購入しました。
大きさもちょうどよく、当社は、品物に付着しているごみを取る為に
購入しました。やりやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする